サーモスタット式シャワー KF880Tシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 注文コード44517986 品番KF880WT
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は使用地区など4種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 仕様逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44517961
2024-07-01
用途:
従来、使用していた製品が壊れたので入れ替えとして購入

このモデルは長期に渡って生産されており、壊れた製品も15年以上使用していた。
耐久寿命としては、ほぼ満足できると考えます。
壊れたものと同じ型番の物が売っているか調べたところ、継続生産をされていたので購入。
取付は、従来品を取り外して簡単に取り付けられた。

対象商品:
44517995
2015-05-02
用途:
質問の趣旨が今一つわかりません

以前の混合水栓購入は、サーモスタットが故障し温水がでなくなり今回当モデルを購入交換をしましたが、交換して最初に温水が調整することなくスムーズに出てきて非常に満足をしましたが、 シャワー、カラン、止水が一つのレバーで切り替える為止水する時切替過ぎシャワーモドに入り水をかぶる事あります、改善点として各ポジションのクリック感をもう少し付けると切り替えが確実に行えると感じました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする