KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
取替用シングルレバー式シャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44518232
品番
KF5000WU
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
付属品
接続アダプター
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
注意
※シャワーハンガーは含まれておりません。必要な場合は別売のハンガーをお求めください。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。