デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44518284 品番KF3011TR3
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 (シャワーヘッド、ホース)グレー ホース長さ(m)1.45 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)300 吐水口長さ(mm)300
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44518284
2020-08-10
用途:
代替え品の取り付け
フジサービス 様 (建設業・工事業)

同じ品番でzがあるのとないのでどの様な仕様違いか書いてあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする