KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
定量止水付2ハンドル混合栓 KM59シリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
170mmパイプ付
注文コード
44519054
品番
KM59WG
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
付属品
170mmパイプ付
仕様
最大設定量:約400L、逆止弁、保証書付
機能
お湯ぴた
JIS規格
日本産業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。