※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM155WGR24 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519151 KM155WGR24 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519151 KM155WGR24 定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ KVK 44519151

定量止水付ミキシング式混合栓 KM155Gシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 注文コード44519151 品番KM155WGR24
参考基準価格(税別)¥66,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は使用地区など4種類から選べます 他の種類を見る

目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
1つのハンドルで湯水の混合ができてお好みの温度が設定できます。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 付属品240mmパイプ付 仕様逆止弁 弁仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする