※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形定量止水付2ハンドル混合栓 KM296シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
逆止弁、ブラスト仕上げ
注文コード
44519194
品番
KM296Z
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
仕様
逆止弁、ブラスト仕上げ
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
200
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。