※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM298ZG デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ KVK 44519237 KM298ZG デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ KVK 44519237 KM298ZG デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ KVK 44519237

デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM298シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44519237 品番KM298ZG
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする