KF14ER3 デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK 44519745 KF14ER3 デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK 44519745 KF14ER3 デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm) KVK 44519745

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44519745 品番 KF14ER3
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室 付属品300mmパイプ付 吐水口長さ(mm)300 用途浴室用 仕様保証書付 タイプ節水 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22〜25 ハンドル色 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44519754
2018-02-07
用途:
アパートの浴室でべー部分が凍結によ亀裂し交換
クレアート有限会社 様

急を要し、当日発送の KF14E も同時発注し交換しました。
この KF14ZE には 寒冷地用とありましたので、構造上どんな違いがあるのか確認したく注文したものです。価格が同じなので期待はしませんでしたが、送られてきたものには水抜き栓もなく違いが判りません。どんな構造により寒冷地用なのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
34591085
2017-12-04
用途:
既存シャワーの破損の為、交換しました。

商品の迅速な対応で、速くに交換できて、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする