KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓 KM70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44520077
品番
KM70
参考基準価格(税別)
¥73,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
接続方式
ユニオン
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品