KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓 KM82
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44520113
品番
KM82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
接続方式
ユニオン
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品