KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓 KM83G
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44520174
品番
KM83G
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
接続方式
ユニオン
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品