KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓 KM83G
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44520183
品番
KM83GCU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
接続方式
ナット
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44520183
KM83GCU
44520217
KM84GCU
2ハンドル混合栓 KM84G
KVK
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)