流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44520691 品番KM5031T
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台 付属品水受けトレー 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44520716
2021-03-18
用途:
台所システムキッチン用混合栓

混合栓自身の感想:DLC(Diamond Like Ceramic)カートリッジの通り、レバーの操作感は期待通り秀逸。シャワーとストレート吐水の切り替えも簡単、且つスムーズで快適。

施工性の感想:柔らかさのあるブレードホースに成れば、ジョイントへの接続がもっと楽になり作業性が上がる。ジョイントの取り付け用スパナをオプションで選択、商品に同梱。(簡易タイプのスパナ、有料も可)

総合評価:故障もなく長く安心して使用できることに期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする