曜日別特売
KM5031Z 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK 44520725

KM5031Z 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK 44520725
KM5031Z 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK 44520725

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44520725品番KM5031Z
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台使用地区寒冷地付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44520716
2021-03-18
用途: 台所システムキッチン用混合栓

混合栓自身の感想:DLC(Diamond Like Ceramic)カートリッジの通り、レバーの操作感は期待通り秀逸。シャワーとストレート吐水の切り替えも簡単、且つスムーズで快適。
施工性の感想:柔らかさのあるブレードホースに成れば、ジョイントへの接続がもっと楽になり作業性が上がる。ジョイントの取り付け用スパナをオプションで選択、商品に同梱。(簡易タイプのスパナ、有料も可)
総合評価:故障もなく長く安心して使用できることに期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする