※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5011ZTR2EC 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK 44520847 KM5011ZTR2EC 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK 44520847 KM5011ZTR2EC 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK 44520847

流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品200mmパイプ付 注文コード44520847 品番KM5011ZTR2EC
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台 使用地区寒冷地 付属品200mmパイプ付 仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)36〜38 取付板厚(mm)5〜30 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
注意
寒冷地用は逆止弁なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする