※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5011ZUTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521136 KM5011ZUTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521136 KM5011ZUTF 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK 44521136

取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44521136 品番KM5011ZUTF
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台 使用地区寒冷地 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33〜47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする