※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5011ZUTTU 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK 44521215 KM5011ZUTTU 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK 44521215 KM5011ZUTTU 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK 44521215

取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能とめるぞう(緊急止水機能) 付属品分岐止水栓 注文コード44521215 品番KM5011ZUTTU
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は機能・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台 使用地区寒冷地 付属品分岐止水栓 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)(兼用型)33〜47 施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
注意
※分岐止水栓は給水側から給湯側へ付け替えが可能です。
※湯・水同時分岐の場合は、もう1つ分岐止水栓とジョイント(Z108)が必要です(別売)
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする