※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM5081ZR20 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521364 KM5081ZR20 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521364 KM5081ZR20 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ KVK 44521364

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品200mmパイプ 注文コード44521364 品番KM5081ZR20
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所流し台 使用地区寒冷地 付属品200mmパイプ JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする