曜日別特売
KM5041HTTU 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK 44521775

KM5041HTTU 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK 44521775
KM5041HTTU 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK 44521775

流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44521775品番KM5041HTTU
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所流し台仕様逆止弁(水側なし、湯側あり)接続給湯専用機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
注意
※止水キャップ(分岐孔)は、接続時以外ははずさないでください。湯が吹き出してやけどをしたり、湯水が吹き出すおそれがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする