LK152CPG 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK 44521811

LK152CPG 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK 44521811
LK152CPG 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK 44521811

食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様逆止弁、固定コマ注文コード44521811品番LK152CPG
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。

付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱仕様逆止弁、固定コマ機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格日本産業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
寒冷地用は逆止弁なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 浄水器や食洗器などの取付
製造業

他社類似品と比較して、ハンドル内部がケレップでないためハンドルがスムーズで鳴きがない。
浄水器のように開け閉めが多くある場合には、こちらが良い。

対象商品 : 44521811
2020-09-19
用途: 食器洗い時に使います
サービス業

蛇口の高さが低いので邪魔にならないので良かったです。ただ微妙に接続口の高さがシンクの縁に当たりそうです接続ホースがつなぎにくいです。

2020-05-02
用途: 食洗機の新設
サービス業

見栄えよく設置することができました、分岐用チーズが1個同梱されています。

対象商品 : 44521811
2018-09-03
用途: 食洗器配管を、本製品で独立した水栓に変更でスッキリ◎
鵜飼

モノタロウPBのステンレス用23ミリホルソーを購入し、取り付けました。
意外とあっさり穴が開けられ、本製品を取り付けました。
以前はシングルハンドル用分岐で食洗機配管していましたが、
シングルハンドル水詮交換を機に、独立した水詮に変更し、
取り付け場所も変更しました。
シングルハンドル水栓周りがスッキリし、奥様もご機嫌です。

対象商品 : 44521811
2017-11-18
用途: 食洗器移設時!!

食洗器を移設に伴い購入しました。蛇口の横に併設し見た目も良く満足しています。今回は温水配管側に設置しました。

対象商品 : 44521811
2017-07-10
用途: 食洗機増設
サービス業

商品パッケージに分岐水栓が同梱されていることが記載されてなかったので、無駄に分岐水栓を購入してしまう羽目になってしまいました。
商品の内容物についての詳細も同時に記載してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社情報においては 分岐用チーズ1個同梱 と記載させて頂いております。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする