流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44522387 品番 KM17ZNE
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所キッチン 用途キッチン用 付属品145mmパイプ付 仕様固定コマ、エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22〜25 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)145 商品タイプデッキタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591216
2018-04-04
用途:
水道修理
農・林・水産業

20年位前に設置した洗面台の自動混合栓が凍結により破損。メーカーに在庫もなく互換品も無いと言うことで、この商品を購入。取り付けも簡単でした。お湯と水の混合は手動になりますが慣れてしまえば気になりません。蛇口の高さも丁度良く、気にいっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする