KM17ZG 流し台用2ハンドル混合栓 KM17G KVK 44522396

KM17ZG 流し台用2ハンドル混合栓 KM17G KVK 44522396 KM17ZG 流し台用2ハンドル混合栓 KM17G KVK 44522396 KM17ZG 流し台用2ハンドル混合栓 KM17G KVK 44522396

流し台用2ハンドル混合栓 KM17G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44522396 品番KM17ZG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所キッチン 用途キッチン用 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44522396 KM17ZG 54909558 KM17ZGN (寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK (寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする