KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル洗髪シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ
注文コード
44523071
品番
KF64Z
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面化粧室
使用地区
寒冷地
用途
洗面化粧室用
付属品
ゴム栓
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。