泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
洗面台の既存の水栓からの交換で、配管ピッチが105mmの混合水栓を探していました。これは、吐水口も左右に回転できソフトに水が出るので、このタイプの水栓では上位クラスだと思います。
蛇口が左右し動くので、重宝してます。水の出口が細かくなっていて、水やお湯の出が柔らかくてとてもいいです。