※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM7004ZT 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK 44523096 KM7004ZT 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK 44523096 KM7004ZT 洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004 KVK 44523096

洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44523096 品番KM7004ZT
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)

適合場所洗面所 使用地区寒冷地 JIS規格日本工業規格品
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44523087
2021-02-03
用途:
水とお湯のバルブが独立している混合水栓からの交換
有限会社マルオ電機 様 (建設業・工事業)

洗面台の既存の水栓からの交換で、配管ピッチが105mmの混合水栓を探していました。
これは、吐水口も左右に回転できソフトに水が出るので、このタイプの水栓では上位クラスだと思います。

対象商品:
44523087
2019-11-20
用途:
手洗いの時
自動車・二輪車・自転車関連業

蛇口が左右し動くので、重宝してます。水の出口が細かくなっていて、水やお湯の出が柔らかくてとてもいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする