洗面用2ハンドル混合栓 KM66

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区寒冷地 仕様固定コマ 付属品ゴム栓 注文コード44523227 品番KM66Z
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は使用地区・仕様・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。

適合場所洗面所 使用地区寒冷地 付属品ゴム栓 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
注意
※ポップアップは別売です。
※ポップアップ仕様の為、ゴム栓を付ける金具は付属しておりません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする