KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
洗面用2ハンドル混合栓 KM66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
仕様
固定コマ
付属品
ゴム栓
注文コード
44523245
品番
KM66ZGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
使用地区・仕様・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
付属品
ゴム栓
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
注意
※ポップアップは別売です。
※ポップアップ仕様の為、ゴム栓を付ける金具は付属しておりません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。