KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(肉厚万能ノズル付) KM33N3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44523281
品番
KM33N3W
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
付属品
肉厚万能ノズル
仕様
逆止弁、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れの為家財に損害を与える恐れがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。