KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(自動接手付)(ワンタッチカプラー付) KM33N3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44523306
品番
KM33N3WG
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
付属品
自動接手、ワンタッチカプラー
仕様
逆止弁、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れの為家財に損害を与える恐れがあります。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。