KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44523315
品番
KF260NEN
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所
洗面所
使用地区
一般
用途
3ツ穴サーモ水栓の交換用
付属品
ストレーナ付逆止弁ユニット
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
引出し式
注意
※止水栓は同梱していません。