立水栓(単水栓) LFK612シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給水専用、逆止弁なし、ハンドル90°開閉 注文コード44523446 品番LFK612-107
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

使用地区一般地・寒冷地共通 JIS規格日本工業規格品 仕様給水専用、逆止弁なし、ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22〜25 ハンドル形状レバーハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44523446
2020-05-01
用途:
トイレの洗面所にぴったりのデザインでとても満足しています。有難うございましたb

ビルの洗面所にはピッタリでとても素敵です。いずれすべての洗面所にはそろえる予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする