曜日別特売
LFK612-112 立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK 44523455

LFK612-112 立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK 44523455
LFK612-112 立水栓(単水栓) LFK612シリーズ KVK 44523455

立水栓(単水栓) LFK612シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様給水専用、逆止弁なし、ハンドル90°開閉、ロングボディ注文コード44523455品番LFK612-112
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。

使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格日本工業規格品仕様給水専用、逆止弁なし、ハンドル90°開閉、ロングボディ取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523446
2020-05-01
用途: トイレの洗面所にぴったりのデザインでとても満足しています。有難うございましたb

ビルの洗面所にはピッタリでとても素敵です。いずれすべての洗面所にはそろえる予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする