二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44523981 品番K21BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,770
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

付属品ツバ付ワンタッチニップル 用途洗濯機用二口水栓 口数2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44523981 K21BN 17190617 K21BNJ 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK 1個 6,598 税込7,258 メーカー後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190608
2021-04-08
用途:
古い流し台に使用した部分はシャワー水栓に
東 設計工房有限会社 様

メッキ仕上げその他いい出来の水栓と思う。安売り商品とは違う感じ

対象商品:
17190608
2020-07-07
用途:
自在水栓の交換
サービス業

マンション購入し11年経過しました。
ベランダにある自在水栓の蛇口が、ケルヒャーのホースの重さでぐらついてきたこともあり、色々探していたところ、二口水栓を見つけました。水栓外しレンチ、シールテープも同時購入し、自分簡単に取り替えすることができました。ケルヒャーのホースはニップルへ装着できるようになり、水栓の蛇口を痛めることなく使えて便利は商品だと思います。

対象商品:
17190617
2018-03-20
用途:
蛇口交換

洗濯機側のハンドルが左側が良かったが、まず良い品でした。用途を表示するラベルは、テプラで自作するしかないですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする