SMC
Z Series(ZP3-Y015)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44524768
品番
ZP3-Y015UN-B3-U4
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
(B3) M3x0.5 (めねじ)
接続ねじ
M3X0.5めねじ
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
真空取出方向
横
CADデータダウンロード