SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP3-Y02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
材質(アダプター)
黄銅
ねじ径
(B3) M3x0.5 (めねじ)
注文コード
44524962
品番
ZP3-Y02UGN-B3-U4
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク・ねじ径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
ねじ径
(B3) M3x0.5 (めねじ)
接続ねじ
M3X0.5めねじ
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)
真空取出方向
横
CADデータダウンロード