自在水栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44525056 品番 K3FL-R30
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。

JIS規格日本産業規格品 付属品フレキパイプ300mm 機能泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)300 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34744762
2018-05-30
用途:
家庭用台所水栓
医療・福祉・介護関連業

普通使いで問題なく、使用勝手も良く、温水水栓を取り外してスペースを広げて使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする