KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
立形自在水栓
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
240
注文コード
44525591
品番
K16NDR24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
付属品
240mmパイプ
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ長(mm)
240
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える可能性があります。