SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP3-Y04)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
平形溝付
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
44525644
品番
ZP3-Y04UMU-B5-B5
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
4
パッド形状
平形溝付
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
ねじ径
(B5) M5x0.8 (めねじ)
接続ねじ
M5X0.8めねじ
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
(B5) M5x0.8 (めねじ)
真空取出方向
横
CADデータダウンロード