ストレート形止水栓(給水管420mm) ドライバー式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44526133 品番K31A
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

普通に使っていても節水効果があります。
節水

仕様固定コマ、ドライバー式 長さ(mm)420 形状ストレート JIS規格日本工業規格品 操作方式ドライバー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする