KVK
ボールバルブ 首長ハンドル仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2×1/2
1/2×1/2
3/4×3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44527156
品番
K155L
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×1/2
形状
ストレート
接続
Rc×G
ハンドル形状
首長形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材