曜日別特売
K152 逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) KVK 44527506

K152 逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) KVK 44527506
K152 逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) KVK 44527506
K152 逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ) KVK 44527506

逆止弁付ボールバルブ13×20(ナット型×おねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44527506品番K152
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(B)1/2×3/4仕様逆止弁、アングル形形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじナット型×おねじ接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする