排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44527725 品番VR1SJHP
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ13〜14 取付板厚(mm)(引き棒)MAX24 取付ネジ径(引き棒)M12×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44527725
2014-11-06
用途:
洗面化粧台の排水金具(Sトラップポップアップ式)の交換に使用する
有限会社黒川機水 様 (建設業・工事業)

使用感は、非常に良いと思います。排水金具の手になじむ感じと締め付け時の感じは、程よく手締めでOKと言うのを実感します。
排水栓に関しては、引き抜き可能ですので、掃除がしやすく、付け根部分におもりが付いている為、安定しており、水を流した時も、異音の発生がなく、優れていると思います。他のメーカーも、排水栓の部分には工夫を凝らしてありますが、やはりシンプルが一番ですね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする