KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗面所用品
KVKの 洗面排水用品
排水栓付ボトルトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44527761
品番
VR1BJHP2
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ボトルトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)
呼び径
32
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
ボトルトラップ