※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDB220-4 連鋳ヘッダー KVK 44528136 GDB220-4 連鋳ヘッダー KVK 44528136

連鋳ヘッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44528136 品番 GDB220-4
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(B)3/4×1/2 寸法L(mm)216 分岐数4 形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする