※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
連鋳ヘッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528145
品番
GDB220-5
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/4×1/2
寸法L(mm)
266
分岐数
5
形状
その他
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材