曜日別特売
GDH-T16 保温材 チーズソケット用 KVK 44528391

GDH-T16 保温材 チーズソケット用 KVK 44528391
GDH-T16 保温材 チーズソケット用 KVK 44528391

保温材 チーズソケット用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ16
内容量1個注文コード44528391品番GDH-T16
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法H(mm)108寸法L1(mm)156寸法L2(mm)78適合サイズ16
注意
※異径チーズに関しては、大径で適合サイズを選択下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44528407
2021-07-28
用途: チーズ配管&バルブ保温
サービス業

チーズ管に使用しようと購入したがサイズが合わず
20となっていたので20Aだと思ったが全然大きかった
ホームセンターで配管サイズに合わせて購入しなおした。
自分がいけないのでしょうがないです
サイズ表が有れば良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 44528407
2018-03-07
用途: 給湯器の再配管・・・
その他業種

給湯器への止水弁に、凍結防止向けとして適用。
高温用シリコーングリースM[注文コード58391776]と
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色[注文コード02482051]を併用し、
テープを巻く事なく外気を遮断、寒冷時期対策とした。
設置のし易さまで留意するなら、固定に使用するインシュロックは
300mm長のモノがベターだろう、短いモノだと2本繋ぎが必要になる。

1が参考にしています
対象商品 : 44528382
2016-04-09
用途: 水道の凍結防止
桐 葉

16.01.25大牟田 寒波襲来!!断水凍結に大いに助かり!!
水道の凍結防止に良い。値段がもっと安い方がいい。セットで500円。10個で1000円にしてほしい。
大量にできます。他社に廉価あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする