保温材 チーズソケット用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44528407 品番 GDH-T20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
寸法H(mm)123 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)90 適合サイズ20
注意
※異径チーズに関しては、大径で適合サイズを選択下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44528407
2021-07-28
用途:
チーズ配管&バルブ保温
サービス業

チーズ管に使用しようと購入したがサイズが合わず
20となっていたので20Aだと思ったが全然大きかった
ホームセンターで配管サイズに合わせて購入しなおした。
自分がいけないのでしょうがないです
サイズ表が有れば良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
44528407
2018-03-07
用途:
給湯器の再配管・・・
その他業種

給湯器への止水弁に、凍結防止向けとして適用。

高温用シリコーングリースM[注文コード58391776]と
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色[注文コード02482051]を併用し、
テープを巻く事なく外気を遮断、寒冷時期対策とした。

設置のし易さまで留意するなら、固定に使用するインシュロックは
300mm長のモノがベターだろう、短いモノだと2本繋ぎが必要になる。

1人が参考にしています
対象商品:
44528382
2016-04-09
用途:
水道の凍結防止
桐 葉 様

16.01.25大牟田 寒波襲来!!断水凍結に大いに助かり!!
水道の凍結防止に良い。値段がもっと安い方がいい。セットで500円。10個で1000円にしてほしい。
大量にできます。他社に廉価あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする