※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ストッププラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528705
品番
GDSP-F1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
プラグ
寸法d(Φmm)
26
寸法L(mm)
23.8
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
分岐用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材