※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ネジ変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528723
品番
GDNA-C3F3
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法X(mm)
Rc3/4
形状
ストレート
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
主管用
種類
塩ビ・樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材