※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ファスナーアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528793
品番
GDFA-13F1
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
13
寸法d(Φmm)
26.6
寸法L(mm)
53.2
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
分岐用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材